Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Meskipun memerlukan dua tangan untuk pemasangan (menarik cincin sebelum memasukkan plug), tipe seperti TEKIRO Quick Coupler Two Touch seringkali menawarkan mekanisme penguncian yang lebih rigid dan harga yang lebih ekonomis. Tipe ini menjadi solusi cost-effective untuk instalasi yang jarang dilepas-pasang atau bersifat semi-permanen pada jaringan distribusi udara pabrik.
Kode ini merupakan standar industri untuk mengidentifikasi pasangan dan jenis koneksi. Huruf pertama "S" berarti Socket (betina) dan "P" berarti Plug (jantan). Huruf kedua menunjukkan tipe koneksi: "H" untuk Hose (selang), "M" untuk Male Thread (drat luar), dan "F" untuk Female Thread (drat dalam). Sebagai contoh, monotaro.id PM Type Quick Coupler adalah pasangan jantan dengan drat luar, sedangkan monotaro.id SH Type Quick Coupler adalah soket untuk sambungan selang.
Tipe PM (Plug Male Thread):
Tipe PF (Plug Female Thread):
Tipe PH (Plug Hose Barb):
Tipe Pn/PU (Plug Nut for Urethane Hose):
Laju Aliran (Flow Rate) dan Ukuran:
Pilih ukuran bodi yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi udara alat (CFM). Untuk air duster atau spray gun kecil, ukuran standar seri 20 (1/4") sudah cukup. Namun, untuk impact wrench besar ukuran 1 inci atau mesin industri berat, diperlukan seri 40 atau seri 400/600/800 ("Hi Cupla Ace") yang memiliki diameter lubang orifice lebih besar untuk mencegah penurunan tekanan (pressure drop) yang signifikan.
Material dan Lingkungan Kerja:
Tekanan Kerja (Working Pressure):
Pastikan rating tekanan plug sesuai dengan sistem. Untuk pneumatik standar, tekanan kerja biasanya berkisar 1.0 MPa (10 bar) hingga 1.5 MPa (15 bar). Untuk sistem hidrolik, anda memerlukan Hydraulic Quick Coupler yang dirancang menahan tekanan 200 bar hingga 700 bar, yang memiliki profil fisik berbeda dan biasanya mengikuti standar ISO 7241 atau ISO 16028.
Perbedaan Sistem Katup (Valve Mechanism)
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/29P103931081-1.jpg)
/rmP103930994-1.jpg)

/20P103931072-1.jpg)

/rdP103930985-1.jpg)
/1iP103931054-1.jpg)
/0iP103931018-1.jpg)
/qvP103930967-1.jpg)
/10P103931036-1.jpg)
/qmP103930958-1.jpg)
/09P103931009-1.jpg)
/19P103931045-1.jpg)
/0rP103931027-1.jpg)